Express søm
Fastgørelsesbøsning stål forzinket
EKSPRESS SØM FZB 6X30
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Hurtig og nem installation
- Hærdet fjederstål
- Komponent holdes fast af kraven
- Øjeblikkelig belastbarhed
- Til brug i gennemstiksmontage
- Bedre termiske egenskaber end polyamidankre
- Til sekundær fastgørelse inden for indendørs finisharbejde
- Udendørs for sekundære fastgørelser, der kun kræves i korte perioder, f.eks. bygningssikkerhed
- Kan bruges i beton ≥ B25, massiv mursten, massiv kalksandsten, hård natursten
Ankerdiameter | 6 mm |
Længde (l) | 30 mm |
Maks. monteringshøjde (d a) (da) | 5 mm |
Indlejringsdybde (h s) | 30 mm |
Nominel borebitdiameter (d 0) | 6 mm |
Kantafstand (a r) | 50 mm |
Centrum-til-centrum-afstand (a) | 60 mm |
Min. komponenttykkelse (d) | 60 mm |
Borehulsdybde (t) | 35 mm |
Huldiameter i komponent (d Bau) | 6.8 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!